Beli Mesin Gergaji Bundar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar TOKUMARUDeskripsi:-Sparks, dust is minimal, chippings, burrs and rolled-up parts are hard to come out.-Durable super hard alloy cermet chip adoption reduces cutting cost.-Fast cutting ensures usability.-Angle Steel, Channel-Formed Steel, Stainless Steel, Cable Tube, Round, Square Pipe, Screw Bolt, Iron Pipe, Rebar, Common Mild Steel, Aluminum Sash, Copper Pipe, Brass Bar etc.atribut:
- Number of Poles: 3
- Shape: Top Type
- Rated Current: 3A
- Rated Voltage: 250V
- Applicable Cable Range: AWG#28 to #22
- Base Material: Nylon 66(UL94V-0)
- Dimension A (mm): 5
- Insulation Resistance: 500MΩ or more
- Material: Brass, Copper Base Tin Plating(reflow processing)
- Purpose of Use: Angle Steel, Channel-Formed Steel, Stainless Steel, Cable Tube, Round, Square Pipe, Screw Bolt, Iron Pipe, Rebar, Common Mild Steel, Aluminium Sash, Copper Pipe, Brass Bar etc.
- Voltage resistance: AC1500V/1 Min.
- Working Temperature Range: -25 to +85°C(includes temperature increase value)
- DAIDO Mata Gergaji BundarDeskripsi:-For standard steel.-Has tough adhesion and rigidity.-For Cutting Iron, Stainless Steel, Non-Ferrous Metals, etc.atribut:
- Material: High Speed Steel
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- Kenmaster Mesin Gergaji BundarDeskripsi:Kenmaster Circular Saw KM-8C7 adalah alat yang sangat ideal untuk pertukangan, berfungsi sebagai alat pemotong balok kayu atau papan. Mesin portable ini memiliki pengoperasian yang sangat mudah, dengan alat ini memudahkan pekerjaan pertukangan anda dan menjadi lebih cepat.atribut:
- Maximum Diameter (mm): 185
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Speed (rpm): 4900
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar Cermet untuk Baja dan Stainless SteelDeskripsi:Use:Cutting angle steel, channel steel, conduit pipes, lining tube, stud bolt, circle and square pipe, deck plate, small dia bars, aluminum sash rebar, various light materials, and stainless steel.atribut:
- Blade Thickness (mm): 2.2
- Bore Diameter (ɸ mm): 25.4
- Cutting Ability (mm) Steel: 10
- Cutting Capacity (mm) Stainless: 3
- Material: Base Metal: Alloy Tool Steel, Chip: Cermet
- Maximum Rotation Speed (rpm): 1700
- Number of Blades: 56
- Outside Diameter (mm): 305
- Purpose of Use: Angle steel, channel steel, cable tube, lining pipe, screw bolt, round, square pipe, deck plate, small diameter round bar, aluminum sash, reinforcement, various light material, stainless steel.
- Weight (g): 1000
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar Karbida untuk AluminiumDeskripsi:-A tipped saw that uses a high precision base metal and has a flexible tip so it is hard to chip even with unstable work.-A tipped saw for professionals that is long life and high work efficiency.-Aluminum building materials in general such as aluminium sashes and aluminum siding, non-iron metals(copper, brass, light alloys, etc.)atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Carbide
- Purpose of Use: Aluminium Building Materials in General Such as Aluminium Sashes and Aluminium Siding, Non-Iron Metals (Copper, Brass, Light Alloys, Etc.)
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- Hyundai Mesin Gergaji BundarDeskripsi:Hyundai Power Tools range features a variety of models which are designed to make domestic DIY, home improvement and professional-users quick and easy. Built for robust work, with an emphasis on speed and precision, these tools are affordable, easy-to-useatribut:
- Blade Diameter: 185 mm
- Frequency: 50Hz
- Max.Free Speed: 5800 r.p.m
- Maximum Cutting Capacity: 58 mm
- Rate Voltage: 220-240 V
- Rated input power: 1450 watt
- TRUSCO Mata Gergaji Bundar untuk KayuDeskripsi:-A tough body that does not get displaced even when cutting plywood or making vertical cuts.-Compatible with rechargeable circular saws and deep cutting circular saws.-Light cutting feeling due to a scooping angle of 23 degrees.-Black fluorine coating suppresses the adhesion of resins and adhesives, etc.-Laser slit resin embedded vibration and noise cutting type.-Long cutting realized with employment of HRA.92.7 high hardness tip.-For standard woodworking. Plywood materials, calcium silicate boards, and particle boards.atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Carbide
- Purpose of Use: For standard woodworking. Plywood materials, calcium silicate boards, and particle boards.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Optiline untuk KayuDeskripsi:Optiline Wood for hand-held circular saws. The precise blade for quality cuts in all types of wood.atribut:
- Cutting Result: Fine Cut
- Number of Teeth: 20
- Tooth Shape: ATB
- Hook Angle (°) (α): 15
- Relief Angle Degrees W2: 13
- Bore Size (mm): 15
- Maximum Rotation Speed (rpm): 18000
- Part Number: 2 608 643 071
- Width of Cut (b1)/Base bl. thickness (b2) (mm): 1.1/0.7
Daftar Harga Mesin Gergaji Bundar Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| RYU Mata Gergaji Bundar | Rp15.900 |
| TRUSCO Mata Gergaji Bundar TOKUMARU | Rp529.900 |
| DAIDO Mata Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| Kenmaster Mesin Gergaji Bundar | Rp629.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)